Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter ASO 10.3x38 Feinsicherung F / 3A 10 x 38mm 1kV dc Melamin gPV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737960
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0090.0003
EAN/GTIN:
     5059039760459
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 3A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 1kV dc
Gehäusematerial = Melamin
Betriebsklasse = gPV
UL-Klasse = UL 2579
Serie = ASO 10.3x38
Sicherung Standard = IEC 60269-6, UL 2579

Schurter 1000 Vdc Fotovoltaik-Sicherungen und Zubehör. Sicherungen der Serie ASO und Sicherungshalter der Serie FSO, entwickelt zum Schutz von DC-Anwendungen vor den gefährlichen Folgen von Niederspannungs-Kurzschlüssen und Überspannungsbedingungen. Sicherung und Sicherungshalter sind für den Einsatz in Solar-Strings mit und ohne Netzanschluss, in Wechselrichtern, Batterieladegeräten und Combiner-Boxen geeignet.
Weitere Informationen:
Strom:
3A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
1kV dc
Gehäusematerial:
Melamin
Betriebsklasse:
gPV
UL-Klasse:
UL 2579
Serie:
ASO 10.3x38
Sicherung Standard:
IEC 60269-6, UL 2579
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, 1737960, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00900003, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 8,97*
1
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 10,93*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 21,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 217,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0751.0500
ab € 0,69*
Sonstiges
Schurter
0853.1250
ab € 0,79*
Sonstiges
Schurter
0091.0001
ab € 5,94*
Sonstiges
Schurter
0091.0003
ab € 17,46*
Sonstiges
Schurter
0751.0505
ab € 0,73*
Sonstiges
Schurter
0091.0004
ab € 253,96002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.