Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter-Clip aus versilbertem Kupfer, für 10 x 38mm Sicherungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693796
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Montageart = Leiterplattenmontage
Sicherungs Typ = Sicherungsklammer
Clip-Material = Versilberte Kupferlegierung
Breite = 13.8mm
Serie = CSO
Weitere Informationen:
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sicherungs Typ:
Sicherungsklammer
Clip-Material:
Versilberte Kupferlegierung
Breite:
13.8mm
Serie:
CSO
Weitere Suchbegriffe: 2693796, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungshalter Clips, Schurter, 07510505, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Clips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,47*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,74*
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,85*
1 Tag
1244
1
€ 14,99*
ab € 0,919*
€ 2,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0853.1250
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.