Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 30A 1kV 3P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737973
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0091.0003
EAN/GTIN:
     5059039763405
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
schurter sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Strom = 30A
Betriebsspannung = 1kV
Polzahl = 3P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Gehäusematerial = Thermoplastik
Schutzart = IP20

Schurter 1000 Vdc Fotovoltaik-Sicherungen und Zubehör. Sicherungen der Serie ASO und Sicherungshalter der Serie FSO, entwickelt zum Schutz von DC-Anwendungen vor den gefährlichen Folgen von Niederspannungs-Kurzschlüssen und Überspannungsbedingungen. Sicherung und Sicherungshalter sind für den Einsatz in Solar-Strings mit und ohne Netzanschluss, in Wechselrichtern, Batterieladegeräten und Combiner-Boxen geeignet.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Strom:
30A
Betriebsspannung:
1kV
Polzahl:
3P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Gehäusematerial:
Thermoplastik
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: 1737973, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00910003, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 29,50*
1
€ 5,90*
ab € 17,44*
€ 34,04*
Lager 108
4
Frei Haus
ab € 26,46*
€ 52,92*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 23,61*
€ 55,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 211,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0090.0020
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.