Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierendes Etikett, 19.5 mm, Band weiß, Schrift schwarz, 4.3 m, M21-750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstlaminierendes Etikett, 19.5 mm, Band weiß, Schrift schwarz, 4.3 m, M21-750
Selbstlaminierendes Etikett, 19.5 mm, Band weiß, Schrift schwarz, 4.3 m, M21-750
Artikel-Nr.:
     4502-07L2126
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-427
EAN/GTIN:
     4099891426750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
1 Roll(s) / Box, Selbstlaminierdende Etiketten für das tragbare Beschriftungsgerät BMP21
Weitere Informationen:
Bandfarbe:
weiß
Breite:
19.5 mm
Geeignet für:
BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Länge:
4.3 m
Material:
Vinyl
Schriftfarbe:
schwarz
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0766 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,43*
€ 40,53*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,16*
€ 41,66*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 32,16*
€ 42,73*
€ 4,95*
ab € 36,86*
€ 48,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 64,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,03*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,98*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,53*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,43*
Ähnlich
Brady
M211500427
ab € 37,36*
Ähnlich
Brady
M21-1000-427
ab € 36,17*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,49*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,90*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,48*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,23*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,15*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.