Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE2100, 19,05 x 4,26 m, schw/weiß, selbstlam. Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Etiketten für BE2100, 19,05 x 4,26 m, schw/weiß, selbstlam. Vinyl
Brady Etiketten für BE2100, 19,05 x 4,26 m, schw/weiß, selbstlam. Vinyl
Brady Etiketten für BE2100, 19,05 x 4,26 m, schw/weiß, selbstlam. Vinyl
Brady Etiketten für BE2100, 19,05 x 4,26 m, schw/weiß, selbstlam. Vinyl
Brady Etiketten für BE2100, 19,05 x 4,26 m, schw/weiß, selbstlam. Vinyl
Artikel-Nr.:
     158-BE2913
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     110927
EAN/GTIN:
     0662820899976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brady Etiketten für Etikettendrucker BMP 21, zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung
BRADY® Etiketten für Drucker BMP™21

Praktische Label Cartridges für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet für die Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
  • zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung im Laborbereich.
  • Farben: schwarz auf weiß
  • Ausführungen: endlos

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
19,1
Druckbreite [mm]:
9,5
Länge [m]:
4,30
Stärke [mm]:
0,10
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Grund:
weiß
Farbe Text:
schwarz
Kompatible Drucker:
BMP21 | BMP21-PLUS
Oberfläche:
matt
Rollentyp:
endlosband
Material:
selbstlaminierendes Vinyl
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,37*
€ 41,54*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 25,00*
ab € 32,05*
€ 42,62*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 47,16*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,80*
€ 48,67*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,62*
€ 48,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 30,19*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 36,37*
Ähnlich
Brady
M21-1000-427
ab € 35,49*
Ähnlich
Brady
M21-1500-427
ab € 39,55*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 23,80*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,79*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 25,28*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 25,47*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,83*
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 21,57*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 24,80*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 28,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.