Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat, 1-polig, K Charakteristik, 10 A, 230 VAC, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat, 1-polig, K Charakteristik, 10 A, 230 VAC, DIN-Schiene
Sicherungsautomat, 1-polig, K Charakteristik, 10 A, 230 VAC, DIN-Schiene
Sicherungsautomat, 1-polig, K Charakteristik, 10 A, 230 VAC, DIN-Schiene
Sicherungsautomat, 1-polig, K Charakteristik, 10 A, 230 VAC, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     4502-06N6146
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0427
EAN/GTIN:
     4016779496117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomaten Typ ABB Stotz S 20. Leitungsschutzschalter für Montage auf Trageschienen EN 60715, 35 mm; Nennspannung: 230/400 VAC, Betriebsspannung: max. 253/mehrpolig 440 VAC, Gleichspannung max.: einpolig 72 VDC/zweipolig 125 VDC, Isolations-Gruppe: C bei 250 VAC, B bei 380 VAC, Betriebstemperatur: –25 bis +55 °C, Anschlussquerschnitte: bis 16 qmm, Einbautiefe: 68 mm. Ausführung mit Charakteristik K Typ S 201/202/203-K. Auslösecharakteristik: K nach DIN VDE 0660 für Kraftstromkreise, Motoren, Transformatoren, Lampen und für Leitungsschutz, einsetzbar überall dort, wo Verbraucher mit hohen Anlaufströmen und Einschaltspitzen eine Rolle spielen. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Nennstrom): S 201-K10, 1polig, 10 A
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
K
Bemessungsspannung:
230 VAC
Bemessungsstrom:
10 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
253 V
Nennspannung (DC):
72 V
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1211 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 15,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,34*
€ 16,80*
3 Tage
152
€ 6,40*
ab € 16,51*
€ 22,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,85*
€ 22,79*
€ 5,46*
ab € 17,19*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,63*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,54*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,16*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,74*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 2,99*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,91*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,51*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,01*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,41*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,80*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,94*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,20*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.