Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem Spitzschneider 582E, 45° abgewinkelter, schmaler Kopf, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller Erem Spitzschneider 582E, 45° abgewinkelter, schmaler Kopf, ESD
Weller Erem Spitzschneider 582E, 45° abgewinkelter, schmaler Kopf, ESD
Weller Erem Spitzschneider 582E, 45° abgewinkelter, schmaler Kopf, ESD
Weller Erem Spitzschneider 582E, 45° abgewinkelter, schmaler Kopf, ESD
Artikel-Nr.:
     283-806845
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     582E
EAN/GTIN:
     0043127076923
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Vornschneider

Erem Schneider und Zangen mit ergonomischen Griffen. Die Griffform und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit.

Geeignet für Arbeiten an Leiterplatten, Bauteilanschlüssen, sowohl bei 90° als auch bei 180° Anwendungen einsetzbar.



Merkmale:
  • abgewinkelter, schmaler Kopf
Weitere Informationen:
Gewicht:
68 g
Schneidleistung Cu/M/H:
1,3/0,6/- mm
Schnitt:
ohne Wate
Länge:
115 mm
Kopfbreite:
11 mm
Kopfdicke:
6 mm
Kopflänge:
26 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,11*
€ 78,98*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 63,06*
€ 78,99*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,80*
€ 87,47*
Frei Haus
ab € 71,07*
€ 88,24*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 76,42*
€ 95,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,63*
Zubehör
Weller Tools
792E
ab € 60,97*
Zubehör
Weller Tools
532N
ab € 53,97*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 53,90*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,43*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,61*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 58,38*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 72,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.