Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Bürostuhl / Drehstuhl COMFIO WMH Netzstoff / Stof 447356-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447356-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     810038
EAN/GTIN:
     4064323023326
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
hjh OFFICE Bürostuhl / Drehstuhl COMFIO WMH Netzstoff / Stoff, grau Komfortable Synchronmechanik Funktionale Kopfstütze mit integriertem Kleiderbügel Materialmix aus Stoff und atmungsaktivem Netzstoff Höhenverstellbare Lordosenstütze 3D-Armlehnen: Umfassend einstellbar
Weitere Informationen:
Armlehnen inklusiv:
ja
Eigengewicht:
15 kg
Höhe:
1200 - 1330 mm
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
600 mm
Sitz Breite:
500 mm
Sitz Höhe:
440 - 540 mm
Sitz Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
133.00 mm
WIDTH GRO:
66.00 mm
DEPTH GRO:
60.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 214,46*
€ 263,70*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 236,47*
€ 289,30*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,73*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,87*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,53*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,53*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,75*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,59*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.