Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Abfallsammler AFS, 120 Liter, abschließbar, verzinkt 241208-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241208-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8039-00
EAN/GTIN:
     4040136803904
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
RENNER Abfallsammler AFS, 120 Liter, abschließbar, verzinkt Schönes Aussehen, sicheres Aufnehmen: Der verzinkte RENNER Abfallsammler AFS lässt sich überall flexibel aufstellen und über eine abschließbare Einflügeltür bequem entleeren. Der Klappdeckel hält den Müll im Inneren und verhindert, dass Kunststoff und Co. über Wind oder Tiere in die Umwelt gelangt. Abfallsammler AFS Abschließbare Einflügeltür Mit pulverbeschichtetem Klemmring Frei aufstellbar In verzinkter oder verzinkt-pulverbeschichteter Ausführung erhältlich Behältertyp = Wertstoffsammler Einsatzbereich = Betrieb Werkstatt Behälter Volumen = 120 l Behälteröffnung Länge = 380 mm Behälteröffnung Breite = 380 mm Deckel Typ = Klappdeckel Deckel Material = verzinktes Stahlblech Deckel Oberfläche = verzinkt Tür Typ = Einschwenktür Abschließbar = ja Höhe = 990 mm Breite = 470 mm Tiefe = 535 mm Material = verzinktes Stahlblech Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 16 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
120 l
Deckel Oberfläche:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Abschließbar:
ja
Behälteröffnung Breite:
380 mm
Behälteröffnung Länge:
380 mm
Behältertyp:
Wertstoffsammler
Breite:
470 mm
Deckel Material:
verzinktes Stahlblech
Deckel Typ:
Klappdeckel
Eigengewicht:
16 kg
Einsatzbereich:
Betrieb\;Werkstatt\;
Höhe:
990 mm
Material:
verzinktes Stahlblech
Tiefe:
535 mm
Tür Typ:
Einschwenktür
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
535.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Werkstatt-Abfallbehälter, wertstoffsammler 120 liter stahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfallbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,14*
€ 185,95*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,45*
€ 186,83*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,10*
€ 206,83*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,02*
€ 215,83*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,98*
€ 253,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
202327
ab € 3,24225*
Zubehör
k.A.
202317
ab € 0,09163*
Zubehör
k.A.
400174
ab € 3,4825*
Zubehör
k.A.
200544
ab € 32,475*
Zubehör
k.A.
ab € 0,19752*
Zubehör
k.A.
202337
ab € 3,76965*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,38636*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 4,49*
Zubehör
KW Divers
4790209
ab € 0,10241*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,07*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
4332163259275
ab € 4,89*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.