Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 120l LD-PE grün 60 µm B700xL1100mm 250St./Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466360_2_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466360_2_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-9000466514
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466514
EAN/GTIN:
     4025648015632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 60 my grün, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoff- und Papiersäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 4,50*
€ 6,35*
1 Tag
16
1
pro Karton
€ 5,50*
ab € 42,05*
€ 54,69*
3 Tage
12
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 44,95*
€ 58,12*
1 Tag
16
2
pro Karton
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 58,17*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 45,71*
€ 61,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 45,71* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1386
ab € 96,19*
Zubehör
Fetra
1385
ab € 70,21*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 80,54*
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 144,27*
Zubehör
k.A.
ab € 73,10*
Zubehör
Renner
8016-00
ab € 105,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.