Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 120 l gelb ca. 42 my Rolle a 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     214B-7830109004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816118047
EAN/GTIN:
     4330816118047
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE) • Aus Polyethylen (LD-PE) • Perforiert zum Abreißen Lieferung: im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
1,18 kg
Inhalt:
120 l
Stärke:
39 µm
Farbe:
gelb
Maße B x H:
700 x 1100 mm
Stück/Rolle:
25/Rolle
Weitere Suchbegriffe: abfall-säcke gelb 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Kunststoff-Abfallsäcke, Müllsack, Zugband-Abfallsäcke, Müllbeutel, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimerbeutel, Säcke, Mülltüte, Kunststoff-Säcke, Seitenfaltensäcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, 4330816118047, 7830109004, 30109004
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,44*
€ 8,97*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 9,17*
1 Tag
680
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 9,27*
4 Tage
578
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 6,51*
€ 9,27*
Lager 214
4 Tage
724
10
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 7,47*
€ 10,47*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,2988* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 104,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.