| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830109142 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816076620 EAN/GTIN: 4330816076620 |
| |
|
| | |
| Müllsack, 120 Liter, lose im Karton (PE) • Polyethylen Lieferung: Im Karton. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,099 kg | Inhalt: | 120 l | Stärke: | 79 µm | Farbe: | blau | Maße B x H: | 700 x 1100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllsäcke blau 120l 79my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Kunststoff-Abfallsäcke, QR4030206, Müllsack, Zugband-Abfallsäcke, Müllbeutel, Abfallbehälter, Abfallsammler, Kunststoff-Sack, Mülleimerbeutel, Säcke, Zugband-Abfallsack, Mülltüte, Kunststoff-Säcke, Seitenfaltensäcke, Kunststoff-Abfallsack, Abfallbeutel, Abfallsäcke, 4330816076620, 7830109142, 30109142 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,39* | € 0,52* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,40* | € 0,53* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,55* | | | | | | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,39* | € 0,55* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,42* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|