Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau m.Zugca. 39 my Rolle a 25 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsack 120 l blau m.Zugca. 39 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 120 l blau m.Zugca. 39 my Rolle a 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     214B-7830109322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163259275
EAN/GTIN:
     4332163259275
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 120 Liter, mit Zugband, Rollenware (PE) • Polyethylen • Perforiert zum Abreißen • Mit Zugband Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
1,2 kg
Inhalt:
120 l
Stärke:
39 µm
Farbe:
blau
Stück/Rolle:
25/Rolle
Maße B x H x T:
700 x 1000 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 120 l blau 39mic, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Kunststoff-Abfallsäcke, PE-Müllsack, Müllsack, Zugband-Abfallsäcke, Müllbeutel, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimerbeutel, Säcke, Mülltüte, Kunststoff-Säcke, Seitenfaltensäcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, 4332163259275, 7830109322, 30109322
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
560
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,66*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 6,68*
1 Tag
560
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,79*
2 Tage
590
10
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 7,04*
Lager 214
5 Tage
594
10
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 5,55*
€ 7,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 76,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.