Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke blau 25 St./Rolle perforiert 700mm x 1100mm 120ltr LDPE Typ 60 /ca.40my


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5036535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202327
EAN/GTIN:
     4001553710596
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Unsere LDPE Abfallsäcke sind die perfekte Lösung für die saubere und effiziente Entsorgung von Abfällen. Mit ihrer hervorragenden Qualität und strapazierfähigen Konstruktion sind sie vielseitig einsetzbar und ideal für den privaten und gewerblichen Gebrauch. - Hergestellt aus hochwertigem LDPE (Niedrigdichte Polyethylen), sind diese Abfallsäcke äußerst robust und reißfest. - Die Säcke haben eine großzügige Größe von 60 Litern, was sie ideal für die Sammlung von Müll in Küchen, Badezimmern, Büros und anderen Bereichen macht. - Dank ihrer starken Verschlusskrawatte bleiben Ihre Abfälle sicher und geruchsfrei verschlossen, bis sie entsorgt werden. - Diese Abfallsäcke sind umweltfreundlich und recycelbar, und sie helfen dabei, Abfall zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. - In einer praktischen Rolle verpackt, sind sie leicht zu lagern und bei Bedarf schnell zur Hand. Unsere LDPE Abfallsäcke sind die ideale Wahl für eine bequeme und hygienische Müllentsorgung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
perforiert, auf Rolle
Breite:
700 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
120 l
Folie:
LDPE
Inhalt:
25 St/Ro
Länge:
1100 mm
Stärke:
ca. 52 µm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l blau 40µ, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, 202327, abfallbeutel, abfallsack, abfallsammler, abfallsäcke, abfalltüte, entsorgungssack, entsorgungssäcke, müllbeutel, müllbeutel blau, müllsack, müllsäcke, mülltüten, plastikbeutel, plastiksäcke, plastiktüte, säcke, tüte, wertstoffsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5R7J8
18
1
€ 3,99*
ab € 3,24225*
€ 7,07175*
2 Tage
638
2
€ 4,99*
ab € 5,9145*
€ 8,6745*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,07175*
€ 8,41538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,55175*
€ 7,79658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,0785*
€ 7,23342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,8585*
€ 6,97162
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,53525*
€ 6,58695
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,35525*
€ 6,37275
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,72875*
€ 5,62721
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 4,10225*
€ 4,88168
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,24225*
€ 3,85828
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,12969* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1386
ab € 95,97*
Zubehör
Fetra
1385
ab € 70,21*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 80,75*
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 144,14*
Zubehör
k.A.
ab € 73,05*
Zubehör
Renner
8016-00
ab € 105,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.