| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830109141 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816076613 EAN/GTIN: 4330816076613 |
| |
|
| | |
| Müllsack, 120 Liter, lose im Karton (PE) • Polyethylen Lieferung: Im Karton. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,065 kg | Inhalt: | 120 l | Stärke: | 45 µm | Farbe: | blau | Maße B x H: | 700 x 1100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllsack 120 l blau 45 my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Kunststoff-Abfallsäcke, Müllsack, Zugband-Abfallsäcke, Müllbeutel, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimerbeutel, Säcke, Kunststoff-Säcke, Seitenfaltensäcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, 7830109141, 30109141 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,17* | € 0,23* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,19* | € 0,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 35,38* | € 47,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 35,41* | € 47,23* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 38,02* | € 53,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,15208* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|