Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke mit Seitenfalte blau 650mm + 550mm x 1350mm 240ltr LDPE Typ 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5025511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200544
EAN/GTIN:
     4025648005329
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Unsere LDPE Abfallsäcke sind die perfekte Lösung für die saubere und effiziente Entsorgung von Abfällen. Mit ihrer hervorragenden Qualität und strapazierfähigen Konstruktion sind sie vielseitig einsetzbar und ideal für den privaten und gewerblichen Gebrauch. - Hergestellt aus hochwertigem LDPE (Niedrigdichte Polyethylen), sind diese Abfallsäcke äußerst robust und reißfest. - Die Säcke haben eine großzügige Größe von 60 Litern, was sie ideal für die Sammlung von Müll in Küchen, Badezimmern, Büros und anderen Bereichen macht. - Dank ihrer starken Verschlusskrawatte bleiben Ihre Abfälle sicher und geruchsfrei verschlossen, bis sie entsorgt werden. - Diese Abfallsäcke sind umweltfreundlich und recycelbar, und sie helfen dabei, Abfall zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. - In einer praktischen Rolle verpackt, sind sie leicht zu lagern und bei Bedarf schnell zur Hand. Unsere LDPE Abfallsäcke sind die ideale Wahl für eine bequeme und hygienische Müllentsorgung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
St./Karton
Breite:
650+550 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
240 l
Folie:
LDPE
Inhalt:
50 St/Ro
Länge:
1350 mm
Stärke:
ca. 84 µm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallsack 240 liter blau, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, 200544, abfallbeutel, abfallentsorgung, abfallsack, abfallsäcke, abfalltüte, beutel, dauerplastiksack, entsorgungssäcke, haushaltsmüllsäcke, müllbeutel, müllbeutel blau, müllsack, müllsäcke, mülltüten, plastikbeutel, plastiksäcke, plastiktüte, sackmüllbeutel, säcke, tüte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5R7J8
4
€ 3,99*
ab € 32,475*
€ 64,215*
2 Tage
16
€ 4,99*
ab € 53,15*
€ 71,06*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,215*
€ 76,41585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,415*
€ 74,27385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,25*
€ 68,1275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,31*
€ 65,8189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,415*
€ 59,99385
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,485*
€ 52,93715
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,555*
€ 45,88045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,475*
€ 38,64525
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 144,14*
Zubehör
k.A.
ab € 73,05*
Zubehör
SULO
ab € 77,96*
Zubehör
SULO
ab € 55,94*
Zubehör
SULO
ab € 77,61*
Zubehör
SULO
ab € 55,85*
Zubehör
SULO
ab € 82,38*
Zubehör
SULO
ab € 69,73*
Zubehör
SULO
ab € 66,26*
Zubehör
SULO
ab € 64,72*
Zubehör
SULO
ab € 73,11*
Zubehör
SULO
ab € 70,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.