Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau ca. 39 my Rolle a 25 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsack 120 l blau ca. 39 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 120 l blau ca. 39 my Rolle a 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     214B-7830109000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816076651
EAN/GTIN:
     4330816076651
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE) • Aus Polyethylen (LD-PE) • Perforiert zum Abreißen Lieferung: im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
1,178 kg
Inhalt:
120 l
Stärke:
39 µm
Farbe:
blau
Maße B x H:
700 x 1100 mm
Stück/Rolle:
25/Rolle
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 120 l blau 39mic, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Kunststoff-Abfallsäcke, QR4030207, PE-Müllsack, Müllsack, Zugband-Abfallsäcke, Abfallbehälter, Abfallsammler, Säcke, Mülltüte, Kunststoff-Säcke, Seitenfaltensäcke, Abfallsäcke, 4330816076651, 7830109000, 30109000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 4,08*
€ 5,91*
4 Tage
51
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 4,76*
€ 6,38*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 6,48*
1 Tag
1010
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,59*
Lager 214
4 Tage
1191
10
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 5,27*
€ 7,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,2108* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 73,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.