Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.
Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.
Artikel-Nr.:
     214B-7830109002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816070932
EAN/GTIN:
     4330816070932
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE) • Aus Polyethylen (LD-PE) • Perforiert zum Abreißen Lieferung: im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
1,48 kg
Inhalt:
120 l
Stärke:
79 µm
Farbe:
blau
Maße B x H:
700 x 1100 mm
Stück/Rolle:
15/Rolle
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke blau 120l 79my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Kunststoff-Abfallsäcke, QR4030207, PE-Müllsack, Müllsack, Zugband-Abfallsäcke, Müllbeutel, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimerbeutel, Säcke, Mülltüte, Kunststoff-Säcke, Seitenfaltensäcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, 4330816070932, 7830109002, 30109002
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,45*
4 Tage
397
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 4,55*
€ 6,06*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,38*
1 Tag
2779
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,08*
Lager 214
4 Tage
3453
10
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 6,64*
€ 9,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Stück (ab € 0,44267* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 90,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.