Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Kneetek Profi-Light Garden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knieschoner Kneetek Profi-Light Garden
Knieschoner Kneetek Profi-Light Garden
Knieschoner Kneetek Profi-Light Garden, Seitenansicht
Knieschoner Kneetek Profi-Light Garden, Rückansicht
Knieschoner Kneetek Profi-Light Garden, Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek60000
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Der Knieschoner Profi-Ligt von Kneetek ist bestens geeignet für sämtliche Arbeiten im Haushalt und im Garten. Der Knieschoner bietet ein Maximum an Bewegungsfreiheit und passt sich in kürzester Zeit der individuellen Knieform, wodurch Druckstellen vermieden werden. Die breiten und dauerelastischen Befestigungsbänder aus Neopren® schneiden nicht in die Kniekehle ein, wodurch der Knieschoner bestens für den dauerhaften Einsatz geeignet ist.

Produktbeschreibung:

  • strapazierfähige Lycra®-Oberfläche
  • einzigartig hoher Tragekomfort
  • zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1
  • strapazierfähige Lycra®-Oberfläche
  • ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
  • direkt auf der Haut tragbar
  • Neopren®-Einfassung mit hautsympathischer Lycra®-Beschichtung
  • entwickelt in Deutschland
  • Einheitsgröße bis 70 kg
  • Leistungsstufe 0
  • wasserbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
190 g
Größe:
Einheitsgröße
Leistungsstufe:
1
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster grün, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,50*
ab € 20,06*
€ 28,03*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,93*
€ 40,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,2069
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,8146
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,4493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60002
ab € 41,70*
Ähnlich
Kneetek
50002
ab € 11,37*
Ähnlich
Kneetek
50001
ab € 14,91*
Ähnlich
Kneetek
80005
ab € 48,50*
Ähnlich
Kneetek
60004
ab € 32,09*
Ähnlich
Kneetek
70004
ab € 43,39*
Ähnlich
Kneetek
70003
ab € 39,34*
Ähnlich
Kneetek
60000P
ab € 20,07*
Ähnlich
Kneetek
60400M
ab € 28,20*
Ähnlich
Kneetek
70002
ab € 46,33*
Ähnlich
Kneetek
60001
ab € 23,63*
Ähnlich
Kneetek
70001
ab € 31,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.