Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner HiVis schwarz/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner HiVis schwarz/gelb
Knieschoner HiVis schwarz/gelb
Knieschoner HiVis schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     214G-4260138250050
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     80005
EAN/GTIN:
     4260138250050
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschoner »HiVis« Eigenschaften: • Erhöhte Sicherheit durch fluoreszierendes Signalgelb und retroreflektierenden Reflexstreifen und Applikationen • Wasserbeständig Ausführung: • Für Arbeiten aller Art in der Dämmerung, abgedunkelten Hallen und nachts • Direkt auf der Haut tragbar • Elastische Bänder mit Hakenverschluss • Komfortabler Klettverschluss im Wadenbereich • Maße: 250 x 170 x 60 mm, 315 g/Stück Material: Sandwich-Konstruktion aus Spezialschaumstoff und Gelkissen Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 14404, Typ 1, Leistungsstufe 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indonesien
Farbe:
schwarz-gelb
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, Schoner, Arbeitsschutz, Körperschutz, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 48,67*
€ 63,33*
2 Tage
7
1
€ 4,50*
ab € 50,17*
€ 63,46*
2 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 51,13*
€ 64,82*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 62,79*
€ 66,46*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 52,50*
€ 67,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,75*
€ 80,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,60*
€ 73,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,17*
€ 71,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,13*
€ 67,98
pro Paar
ab 25 Paar
€ 56,50*
€ 67,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60002
ab € 42,02*
Ähnlich
Kneetek
50002
ab € 11,33*
Ähnlich
Kneetek
50001
ab € 14,66*
Ähnlich
Kneetek
60004
ab € 32,06*
Ähnlich
Kneetek
70004
ab € 43,34*
Ähnlich
Kneetek
70003
ab € 39,00*
Ähnlich
Kneetek
60000
ab € 20,16*
Ähnlich
Kneetek
60000P
ab € 20,04*
Ähnlich
Kneetek
60400M
ab € 28,17*
Ähnlich
Kneetek
70002
ab € 46,11*
Ähnlich
Kneetek
60001
ab € 23,35*
Ähnlich
Kneetek
70001
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.