Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner KevSafe DIN/EN14404 univ.schwarz KNEETEK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374817_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374817_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000374817
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70004
EAN/GTIN:
     4260138250142
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · für sehr harte und raue Untergründe · besonders belastbarer Hochleistungs-Knieschoner für gröbste Untergründe · hochgradig abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche · Front kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig · resistent gegen Funkenflug und Schweißspritzer · ideal z. B. für Pflasterer, Dachdecker, Mechaniker, Maschinenbauer u.v.m. Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker u. v. m. · Norm: DIN/EN14404 · Modell: Der Robuste
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 44,31*
€ 53,57*
2 Tage
76
1
€ 5,50*
ab € 44,59*
€ 53,62*
7 Tage
73
1
€ 4,30*
ab € 43,34*
€ 53,67*
3 Tage
95
1
€ 4,79*
ab € 45,74*
€ 55,15*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 47,88*
€ 59,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,83*
€ 71,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,51*
€ 69,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,01*
€ 67,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,99*
€ 61,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,47*
€ 60,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,61*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,27*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.