| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000374818 Herst.-Nr.: 70001 EAN/GTIN: 4260138250111 |
| |
|
| | |
| zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · universell einsetzbar, stark rutschhemmend · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für den nötigen Grip · für Anwender konzipiert welchen festen Bodenkontakt bevorzugen z. B. für Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m. Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m. · Norm: DIN/EN14404 · Modell: Der Allrounder |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 31,53* | € 38,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 31,65* | € 38,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 32,05* | € 38,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 32,72* | € 39,47* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 33,61* | € 42,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|