| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kneetek70002 Herst.-Nr.: 70002 EAN/GTIN: 4260138250128 |
| |
|
| | |
| Knieschoner Kneetek SafeTek CorduraDie besonders schonenden Eigenschaften des Knieschoners SAFETEK-Cordura® kommen allen Anwendern entgegen, die auf extrem sensiblen Untergründen arbeiten. Cordura® besteht aus einer sehr hochwertigen, zug- und scheuerfesten Nylonfaser. Produktbeschreibung: - erstklassige Trageeigenschaften
- hervorragende Dämpfungseigenschaften
- Industriequalität mit hoher Lebensdauer
- zuverlässiger Schutz und Rechtssicherheit
- steigert Effektivität und Ausdauer
- hochwertige Material-Komponenten
- spezifische Funktionsoberfläche
- extrem hoher Wirkungsgrad
- zertifiziert nach DIN EN 14404
- dauerelastische Neopren-Einfassung
- extrabreite Haltebänder
- Rutschfähig, für extrem empfindliche Untergründe
- Besonders rutschfähige und schonende Cordura®-Oberfläche
- zug- und scheuerfeste Nylonfaser
- Für extrem sensible Untergründe
- einzigartig hoher Tragekomfort
- zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1
- Alle Knieschoner der SAFETEK-Line zeichnen sich durch ihr ergonomisch vorgeformtes Kniebett aus
- Keine lästigen Druckstellen für ein Maximum an Bewegungsfreiheit durch Ober- und Unterschenkelbefestigung
weitere Produktdetails: - Cordura® besteht aus einer sehr hochwertigen, zug- und scheuerfesten Nylonfaser
- Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
- Direkt auf der Haut tragbar
- Bestens für dauerhaften Einsatz geeignet ohne Einschneiden in die Kniekehle
- Breite und dauerelastische Befestigungsbänder aus Neopren® unterstützen das bequeme Tragegefühl
- Neopren®-Einfassung mit hautsympathischer Lycra®-Beschichtung
- Entwickelt in Deutschland
- Einheitsgröße
- Leistungsstufe 1
- Wasserbeständig
Ideal für: - Textilverarbeiter, Raumausstatter, Dekorateure, Lackierer, Flugzeugbauer, Yachtbauer, Parkett- und Laminatverleger, Teppich- und Fußbodenleger, u. v. m.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | Einheitsgröße | Leistungsstufe: | 1 | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Knieschoner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 46,11* | € 61,45* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 54,01* | € 78,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|