Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Poly, stark rutschhemmend, mit Klettverschluss, PU-beschichtet


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-17763
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60001
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschoner Poly, stark rutschhemmend, mit Klettverschluss, PU-beschichtet

Knieschoner Poly, stark rutschhemmend, gemäß EN 14404, elastische Neoprenbänder mit Klettverschluss, Farbe: schwarz, Material: Polyurethane beschichtete Oberfläche, Schaumstoffeinlage mit wasserdichten Neonprenschichten und strapazierfähigem Lycragewebe,Format: 170 x 230 x 80 mm, Gewicht: 0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, Schutzausrüstungen, Gelenkschützer, Knieprotectoren, Gelenkschoner, Ergonomie, Klettverschluss
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
131
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,30*
€ 28,64*
2 Tage
175
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 23,53*
€ 28,76*
3 Tage
60
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 23,85*
€ 29,12*
4 Tage
175
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 24,17*
€ 29,42*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 47,70*
€ 56,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,17*
€ 66,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,91*
€ 62,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,09*
€ 60,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,70*
€ 56,76
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 23,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,91*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,38*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.