Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner BASIC CLEAR DIN/EN14404 univ.schwarz waschbar nein Krt.KNEETEK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374833_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374833_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000374833
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     50001
EAN/GTIN:
     4260138252009
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
zertifiziert nach EN 14404 · hochwertiger Allround-Knieschoner · für viele Anwendungsbereiche im Innen- und Aussenbereich mit empfindlichen Untergründen · Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe · anpassungfähige Lamellen begünstigen einen guten Halt · komfortable Polsterung · hochwertige Sandwich-Dämpfung · zwei elastische Bänder sorgen für eine stabile Position am Knie, auch beim Gehen und Stehen · breite, ergonomisch angepasste Neopren®-Einfassung · gegen Einschneiden und Verrutschen · Einheitsgröße Weitere technische Eigenschaften: · waschbar: nein · geeignet für: ideal für Laminatleger, Fliesenleger, Maler, Straße, Mechaniker, Hobby-Gärtner, privaten Bereich · Norm: DIN/EN14404 · Modell: BASIC CLEAR
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,76*
€ 20,13*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 14,93*
€ 20,23*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 14,70*
€ 20,69*
2 Tage
34
€ 4,79*
ab € 16,10*
€ 21,81*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 27,82*
€ 37,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,32*
€ 44,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,44*
€ 43,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,63*
€ 41,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,82*
€ 37,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,22*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,33*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.