Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel ALLROUND L 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel ALLROUND 70 mm
Flachpinsel ALLROUND 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72386
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72386
EAN/GTIN:
     9002588723860
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel

Produktbeschreibung:

  • optimal für lösemittel- und wasserbasierende Farben, Lacke und Lasuren
  • besteht aus einer speziellen rein synthetischen Mischung
  • rostfreie Zwinge
  • Holzstiel natur
  • gutes Finish
  • formstabil und sehr gute Farbauf- und Abgabe
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Stärke:
20 mm
Typ:
Flachpinsel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 8,49*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 6,10*
€ 8,90*
7 Tage
48
1
€ 5,95*
ab € 7,97*
€ 11,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 106,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70402
ab € 1,75*
Ähnlich
Schuller
72302
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70412
ab € 2,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,59*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,73*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.