Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Flächenstreicher Breite 15 mm mit Holzstiel roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 15 mm mit Holzstiel roh
Produktbild zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 15 mm mit Holzstiel roh
LOGO zu SCHULLER Flächenstreicher Breite 15 mm mit Holzstiel roh
Artikel-Nr.:
     3145-101102375
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     70320
EAN/GTIN:
     9002588703206
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
SCHULLER Flächenstreicher Breite 15 mm mit Holzstiel roh

Borstenmischung aus bester heller Borste und hochwertigem konischen Polyester mit rauer Oberfläche, verzinkte Zwinge, Holzstiel natur, geeignet für Kunstharzlacke, Dispersionen, wasserbasierenden Farben, exaktes Beschneiden und gute Farbhaltung zeichnen den Pinsel aus.

Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Type:
70320
Marke:
Schuller
Stärke:
6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
48
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 2,64*
Lager 3145
95
1
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,88*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.