Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel MADURO XL 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel 6. Stärke 20 mm
Flachpinsel 6. Stärke 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72451
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72451
EAN/GTIN:
     9002588724515
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Farbpinsel
Flachpinsel (Handwerk)

Produktbeschreibung:

  • für alle Wandfarben sowie lösemittelbasierenden Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus heller Borste und Polyester
  • verzinkte Zwinge
  • Holzstiel natur
  • Borstenstärke: 6. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
45 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
11 mm
Typ:
Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.