Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel MADURO M, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel 6. Stärke Kunststoffstiel, 20 mm
Flachpinsel 6. Stärke Kunststoffstiel, 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70361
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70361
EAN/GTIN:
     9002588703619
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel

Produktbeschreibung:

  • für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester
  • vermessingte Zwinge
  • blau-gold lackierter Kunststoff-Stiel
  • formstabil
  • gute Farbhaltung
  • Borstenstärke: 6. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
45 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
11 mm
Typ:
Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 216 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.