Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel Allright L 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel Allright L 30 mm
Flachpinsel Allright L 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72302
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72302
EAN/GTIN:
     9002588723020
Suchbegriffe:
Farbpinsel
Flachpinsel (Handwerk)
Lackierpinsel
Lasurpinsel

Produktbeschreibung:

  • hervorragend geeignet für alle Farben, Lacke und Lasuren
  • jedoch besonders für alle wasserlöslichen Farben und Lacke
  • aus hochwertigsten Bestandteilen
  • bestmöglichen Verarbeitung
  • formstabil
  • sehr gute Farbaufnahme
  • weiche Spitzen sorgen für ein perfektes Finish
  • 2K-Kunststoffstiel
  • rostfreie Edelstahlzwinge
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Stärke:
15 mm
Typ:
Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70402
ab € 1,75*
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,16*
Ähnlich
Schuller
70412
ab € 2,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,60*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,74*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.