Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel-Industrie 9. Stärke, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel-Industrie 9. Stärke, 30 mm
Flachpinsel-Industrie 9. Stärke, 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70412
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70412
EAN/GTIN:
     9002588704128
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel

Produktbeschreibung:

  • speziell für harten Dauereinsatz in der Industrie entwickelt
  • helle Borste
  • verzinkte Zwinge
  • Holzstiel natur
  • Borstenstärke: 9. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
45 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
15 mm
Typ:
Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70402
ab € 1,75*
Ähnlich
Schuller
72302
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,16*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,60*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,74*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.