Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Allround Flachpinsel mit Holzstiel Größe 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Allround Flachpinsel mit Holzstiel Größe 30 mm
Produktbild zu SCHULLER Allround Flachpinsel mit Holzstiel Größe 30 mm
LOGO zu SCHULLER Allround Flachpinsel mit Holzstiel Größe 30 mm
LOGO zu SCHULLER Allround Flachpinsel mit Holzstiel Größe 30 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192790
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     72382
EAN/GTIN:
     9002588723822
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
SCHULLER Allround Flachpinsel mit Holzstiel Größe 30 mm

Bei Allround-Pinseln besteht die Borste aus einer speziellen, rein synthetischen Mischung mit verschiedenen Borstenprofilen. Holzstiel natur aus FSC-zertifiziertem Holz, ergonomisch geformt, rostfreie Zwinge. Gutes Finish, formstabil und sehr guter Farbauf- und Abgabe. Gut geeignet für alle handelsüblichen Mineralfarben, Dispersionen und für Lasuren. Bestens geeignet für sämtliche herkömmlichen Lackarten (Wasserlacke, Kunstharzlacke, Acryllacke,...)

Weitere Informationen:
Type:
Allround 72382
Marke:
Schuller
Breite:
30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
113
1
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,96*
6 Tage
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,11*
7 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 4,98*
€ 7,44*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70402
ab € 1,75*
Ähnlich
Schuller
72302
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70412
ab € 2,48*
Ähnlich
Pictolor
mav11715-2
ab € 1,35*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
11820
ab € 4,06*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,73*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.