Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel MERCATO M 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel 6. Stärke Mix-Borste, 30 mm
Flachpinsel 6. Stärke Mix-Borste, 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72342
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72342
EAN/GTIN:
     9002588723426
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel

Produktbeschreibung:

  • geeignet für einfache Anforderungen bei Grundierungen, Lasuren, wasser- und lösemittelbasierenden Farben
  • Borstenmischung aus heller Borste und hohlem fein geschlitztem Polyester
  • verzinkte Zwinge
  • gelber Kunststoff-Stiel
  • Borstenstärke: 6. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Stärke:
14 mm
Typ:
Flachpinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
120
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,09*
1 Tag
151
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 130,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70402
ab € 1,75*
Ähnlich
Schuller
72302
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70412
ab € 2,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,59*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,73*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.