Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel Allright L 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel Allright L 50 mm
Flachpinsel Allright L 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72304
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72304
EAN/GTIN:
     9002588723044
Suchbegriffe:
Farbpinsel
Flachpinsel (Handwerk)
Lackierpinsel
Lasurpinsel

Produktbeschreibung:

  • hervorragend geeignet für alle Farben, Lacke und Lasuren
  • jedoch besonders für alle wasserlöslichen Farben und Lacke
  • aus hochwertigsten Bestandteilen
  • bestmöglichen Verarbeitung
  • formstabil
  • sehr gute Farbaufnahme
  • weiche Spitzen sorgen für ein perfektes Finish
  • 2K-Kunststoffstiel
  • rostfreie Edelstahlzwinge
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Stärke:
17 mm
Typ:
Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70402
ab € 1,77*
Ähnlich
Schuller
72302
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70494
ab € 4,01*
Ähnlich
Schuller
70412
ab € 2,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,58*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,73*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.