Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel 6. Stärke, Kunststoffstiel, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel 6. Stärke, Kunststoffstiel, 50 mm
Flachpinsel 6. Stärke, Kunststoffstiel, 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70404
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70404
EAN/GTIN:
     9002588704043
Suchbegriffe:
Farbpinsel
Flachpinsel (Handwerk)
Lackierpinsel
Lasurpinsel

Produktbeschreibung:

  • formstabil
  • eine sehr gute Farbaufnahme
  • weiche Spitzen sorgen für ein perfektes Finish
  • ist hervorragend geeignet für alle Farben, Lackeund Lasuren
  • jedoch besonders für alle wasserlöslichen Farben und Lacke
  • vollverklebt
  • Kunststoffstiel
  • Messingzwinge
  • synthetische weiß/gold Borste
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Stärke:
14 mm
Typ:
Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70402
ab € 1,77*
Ähnlich
Schuller
72302
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,14*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,15*
Ähnlich
Schuller
70494
ab € 4,01*
Ähnlich
Schuller
70412
ab € 2,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,58*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,73*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.