Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantenschärfstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantenschärfstein
Diamantenschärfstein
Artikel-Nr.:
     415-ee-35910000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     35910000
EAN/GTIN:
     4026851006738
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
Elektrowerkzeug Ersatzteile
elektrowerkzeug ersatzteile

Produktbeschreibung:

  • passend für DBE 352, PLE 182 PowerLine, DBE 250 R, DBE 300, PLE 450 B PowerLine, DBE 182, DBE 162, DB 201, END 712 P, END 1550 P, ETN 162/3, EHD 1500, ESD 1801, EHD 1801, EHD 2000 S, EFB 152 PX, ESD 162 und END 40 A
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
150 mm
Typ:
Abziehstein
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeadapter, Bohrkronenlöser, Diamantschärfstein, Durchflussmengenanzeiger, Eibenstock, Klappgestell, Reduzierring, Vakuumplatte, Vakuumpumpe, Vakuumschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,06*
€ 22,79*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 14,91*
€ 23,42*
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 18,75*
€ 26,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,25*
€ 36,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0343S000
ab € 1.530,44*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E13000
ab € 429,86*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0331U000
ab € 375,18*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03217000
ab € 406,49*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0373B000
ab € 2.221,40*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03114000
ab € 412,28*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E25000
ab € 776,32*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
030A2000
ab € 394,14*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E28000
ab € 446,82*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
030A1000
ab € 550,61*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0B33R000
ab € 804,60*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03015000
ab € 275,37*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E11000
ab € 312,21*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E34000
ab € 1.472,83*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0352I000
ab € 1.476,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.