Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia-Nass-Bohrmaschine END 712 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia-Nass-Bohrmaschine END 712 P
Dia-Nass-Bohrmaschine END 712 P
Dia-Nass-Bohrmaschine END 712 P
Dia-Nass-Bohrmaschine END 712 P
Dia-Nass-Bohrmaschine END 712 P
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356856310
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03015000
EAN/GTIN:
     4026851007933
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Diamant-Nass-Bohrmaschine END 712 P Diese Diamant-Nass-Bohrmaschine eignet sich für Nassbohrungen in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug, Glas und Beton. Sie erstellt Sack- und Durchgangslöcher zum Beispiel für Armaturenanschlüsse. Auch Grabsteine und Arbeitsplatten sind damit zu bearbeiten, wenn zum Beispiel Dübel-Löcher gefordert sind. Produkteigenschaften: - Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerung - Metallgetriebe mit hoher Standzeit - Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren - Edelstahlspindel - Hohe Rundlaufgenauigkeit - Integrierte Wasserzuführung mit stufenloser Mengenregulierung - Geringes Gewicht Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Doppelmaulschlüssel SW 13/17, Koffer - Werkzeugaufnahme M12 1,5 auen - Spannung 230 V - Gewicht nach EPTA 2,6 kg - Spannhals-Ø 43 mm - Nenndrehzahl 0-8000 min-1 - Nennaufnahme 700 W - Bohr-Ø Nassbohrung max. 18 mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
M12 1,5 auen
Spannung:
230 V
Gewicht nach EPTA:
2,6 kg
Spannhals-Ø:
43 mm
Nenndrehzahl:
0-8000 min-1
Nennaufnahme:
700 W
Bohr-Ø Nassbohrung:
max. 18 mm
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Nassbohrmaschine, eibenstock handbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine 500-700w, Bohrhammer Zusatzgriff, Bohrhammergriff, Bohrmaschinenkoffer, Dia-Nass-Bohrmaschine, Diamant-Nass-Bohrmaschine, Eibenstock, END, Kernbohrmaschinen/-einheiten/Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,49*
€ 327,44*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 333,93*
€ 391,64*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,32*
€ 403,73*
Lager 284
Frei Haus
ab € 353,60*
€ 414,19*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,19*
€ 492,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,76*
€ 491,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,72*
€ 439,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,02*
€ 433,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,60*
€ 420,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3583A000
ab € 72,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.