Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356856070, Diamantkernbohreinheit PLE 450B Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-719823
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0373B000
EAN/GTIN:
     4026851014719
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356856070, Diamant-Kernbohreinheit PLE 450 B PowerLine Zum Einsatz bei Nassbohrungen ist diese Diamant-Kernbohreinheit gedacht – in armiertem Beton, Naturstein und Asphalt. Produkteigenschaften: , 3-Gang Ölbadgetriebe zur optimierten Schmierung , Mechanische Sicherheitskupplung , Integrierte Wasserzuführung , Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastabschaltung und optische Überlastanzeige , PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz , Integrierte Libellen am Schlitten und Skalierung am Bohrständer , Vorschubhebel rechts/links umsteckbar , Universalkupplung zum werkzeuglosen Befestigen des Motors am Ständer , Stahl-Bohrsäule in drei Stufen schwenkbar (75°/60°/45°) , Zahnleiste separat wechselbar Lieferumfang: Maschine, Bohrständer, ohne Bohrkrone, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35800 GRAMM
Typ:
PLE 450 B PowerLine
Leistung:
3300 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang:
0300/0650/01300 min-1
Bohr-Ø Nassbohrung:
71452 mm
Werkzeugaufnahme:
1 1/4 außen
Säulenlänge:
960 mm
Hub:
620 mm
Gewicht nach EPTA:
35,8 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
0373B000
Markenname:
Eibenstock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.221,40*
€ 2.295,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.327,63*
€ 2.403,57*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 2.522,58*
€ 2.602,33*
€ 75,00*
ab € 2.724,37*
€ 2.807,76*
Frei Haus
ab € 2.724,37*
€ 2.807,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.403,57*
€ 2.860,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.389,87*
€ 2.843,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.348,49*
€ 2.794,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.327,63*
€ 2.769,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0343S000
ab € 1.530,44*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0B33R000
ab € 804,60*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E34000
ab € 1.472,83*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0352I000
ab € 1.476,47*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E35000
ab € 1.397,57*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03642000
ab € 1.831,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.