Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001164, Akku-Diamant-BohrmaschineEND 40 A Eibenstock ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1650460
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     030A2000
EAN/GTIN:
     4026851019103
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001164, Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A Der Akku-Bohrprofi mit integriertem Wassertank für den Sanitärbereich – für Nassbohrungen und gelegentliche Trockenbohrungen bis max. 40 mm. Produkteigenschaften: , Schneller Bohrfortschritt , Gute Kühlung der Bohrkrone , Für Nassbohrungen in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug und Beton , LED-Arbeitslicht Lieferumfang: Maschine, Wasserdruckbehälter, Handgriff mit Tiefenanschlag, Adapter M12 x 1,5i /1/2 i, Montagewerkzeug, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
Typ:
END 40 A
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
08000 min-1
Bohr-Ø Dübelbohrungen/Fliesen:
620/640 mm
Werkzeugaufnahme:
M12 x 1,5 a
Gewicht inkl. Akku:
2,4 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
030A2000
Markenname:
Eibenstock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,25*
€ 460,65*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,05*
€ 462,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,84*
€ 471,99*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 418,56*
€ 488,79*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,65*
€ 548,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,72*
€ 544,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,89*
€ 491,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,16*
€ 483,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,25*
€ 469,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3583E000
ab € 138,94*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35123000
ab € 15,70*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35124000
ab € 15,59*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3583A000
ab € 73,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.