Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356856110, Diamant-Nass-BohrmaschineEND 1550 P Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-642180
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03114000
EAN/GTIN:
     4026851011329
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356856110, Diamant-Nass-Kernbohrmaschine END 1550 P Diese Nass-Kernbohrmaschine in kurzer Bauweise kommt beimBohren in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug, Glas und armiertem Beton zur Anwendung. Produkteigenschaften: , Elektronik, Sanftanlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung , Edelstahlspindel , Integrierte, regulierbare Wasserzufuhr , Schnellwechselsystem zum einfachen Entfernen des Bohrkerns und Wechsel der Bohrkronen Lieferumfang: Maschine, Schnellwechseladapter, Adapter G1/2 auf M12 x 1,5 mm, Koffer, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3600 GRAMM
Typ:
END 1550 P
Leistung:
1500 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
18004400 min-1
Bohr-Ø Nassbohrung:
668 mm
Werkzeugaufnahme:
G 1/2 innen
Spannhals-Ø:
53 mm
Gewicht nach EPTA:
3,6 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
03114000
Markenname:
Eibenstock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,75*
€ 490,67*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,71*
€ 495,87*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,08*
€ 552,14*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 502,92*
€ 583,55*
Frei Haus
ab € 506,46*
€ 584,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,87*
€ 590,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,42*
€ 583,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,19*
€ 525,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,15*
€ 517,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
38004000
ab € 42,43*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35122000
ab € 11,09*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3583A000
ab € 73,25*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
9645000
ab € 448,12*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09629000
ab € 421,19*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35842000
ab € 3,36*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35125000
ab € 2,25*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
38006000
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.