Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001228, Diamantbohrmaschine trockEHD 2002 S Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1650527
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03E28000
EAN/GTIN:
     4026851019226
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001228, Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 2002 S Für Trockenbohrungen in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegeln und anderen abrasiven Materialien eignet sich diese Trocken-Kernbohrmaschine. Als universelle Maschine ist sie für Installationsbohrungen bis 132 mm Durchmesser gedacht. Produkteigenschaften: , 2-Gang-Getriebe , Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung , Mechanische Sicherheitskupplung Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
Typ:
EHD 2002 S
Leistung:
1800 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:
01500/03000 min-1
Bohr-Ø Trockenbohrung:
32132 mm
Werkzeugaufnahme:
M18 außen
Spannhals-Ø:
53 mm
Gewicht nach EPTA:
5,9 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
03E28000
Markenname:
Eibenstock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,38*
€ 546,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 470,45*
€ 549,62*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 485,97*
€ 565,07*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,17*
€ 582,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,94*
€ 650,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,18*
€ 640,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,84*
€ 579,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,37*
€ 570,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,38*
€ 557,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35514000
ab € 35,41*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35512000
ab € 19,33*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35612000
ab € 17,14*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35242000
ab € 68,33*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35230000
ab € 91,61*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35614000
ab € 17,02*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36395000
ab € 42,46*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36391000
ab € 43,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.