Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356856010, Diamant Kernbohrmaschine EHD 1801 Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-642170
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0331U000
EAN/GTIN:
     4026851009012
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356856010, Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1801 Für Trockenbohrungen in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und anderen abrasiven Materialien eignet sich diese kompakte Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine. Gedacht ist sie zum Beispiel für Anschlussbohrungen im Kamin- und Heizungsbau sowie zum Erstellen von Wand- und Deckenöffnungen. Mit spezieller Bohrkrone eignet sie sich auch für Keramik. Produkteigenschaften: , Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung , Mechanische Sicherheitskupplung , Ölbadgetriebe zur optimierten Schmierung , Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5400 GRAMM
Typ:
EHD 1801
Leistung:
1800 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0800 min-1
Bohr-Ø Trockenbohrung:
250 mm
Werkzeugaufnahme:
M18 außen
Spannhals-Ø:
53 mm
Gewicht nach EPTA:
5,4 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
0331U000
Markenname:
Eibenstock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,51*
€ 438,30*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,23*
€ 482,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 449,80*
€ 518,35*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 463,48*
€ 532,54*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,45*
€ 548,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,99*
€ 574,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,18*
€ 566,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,55*
€ 515,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,45*
€ 508,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,23*
€ 498,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09648000
ab € 336,16*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35230000
ab € 92,31*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36395000
ab € 42,24*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36391000
ab € 43,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.