Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852545, Dia-Trocken-Kernbohrm EHD 1500 Set(H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-892884
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03E13000
EAN/GTIN:
     4026851016171
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852545, Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500 Set Diese Trocken-Kernbohrmaschine eignet sich zum Trockenbohren bis zu einem Durchmesser von 82 mm. Zum Einsatz kommt sie in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien. Produkteigenschaften: , Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung , Mechanische Sicherheitskupplung , Mit geschütztem Arretierknopf gegen unbeabsichtigtes Fixieren , Metallgetriebe mit hoher Standzeit Lieferumfang: Maschine,Staubabsaugung HB, Dosensenker Ø 82 mm für Mauerwerk, Zentrierbohrer, Koffer, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3900 GRAMM
Typ:
EHD 1500 Set
Leistung:
1500 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
03700 min-1
Bohr-Ø Trockenbohrung:
3282 mm
Werkzeugaufnahme:
M18 außen
Spannhals-Ø:
46 mm
Gewicht nach EPTA:
3,9 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
03E13000
Markenname:
Eibenstock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,40*
€ 495,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,42*
€ 518,51*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,56*
€ 569,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 509,07*
€ 580,63*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 523,73*
€ 600,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,51*
€ 617,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,75*
€ 606,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,44*
€ 555,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,01*
€ 547,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,42*
€ 533,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35514000
ab € 35,15*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35512000
ab € 19,28*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35612000
ab € 17,08*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35242000
ab € 68,20*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35614000
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.