Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356856020, Diamant Kernbohrmaschine ESD 1801 Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-642171
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03217000
EAN/GTIN:
     4026851009241
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356856020, Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 1801 Für Trockenbohrungen bis 92 mm Durchmesser inbesonders harten Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Sie eignet sich damit für hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien. Produkteigenschaften: , Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung , Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag , Mechanische Sicherheitskupplung , Leistungsstarker Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5900 GRAMM
Typ:
ESD 1801
Leistung:
1800 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
03000 min-1
Leerlaufschlagzahl:
41000 min-1
Bohr-Ø Trockenbohrung:
5292 mm
Werkzeugaufnahme:
M18 außen
Spannhals-Ø:
53 mm
Gewicht nach EPTA:
5,9 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
03217000
Markenname:
Eibenstock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,01*
€ 469,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,34*
€ 515,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 482,97*
€ 553,69*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 495,31*
€ 568,79*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,97*
€ 585,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,94*
€ 613,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,38*
€ 603,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,02*
€ 552,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,38*
€ 544,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,34*
€ 534,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35514000
ab € 35,42*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35512000
ab € 19,34*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35612000
ab € 17,08*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35242000
ab € 68,13*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35230000
ab € 91,86*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35615000
ab € 22,24*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35614000
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.