| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4000897042 Herst.-Nr.: 03E11000 EAN/GTIN: 4026851016157 |
| |
|
| | |
| Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · mechanische Sicherheitskupplung Weitere technische Eigenschaften: · Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz Weitere Informationen: | | Kernbohrer-Ø max.: | 32-82 mm | Werkzeugaufnahme: | M18 außen | Nennaufnahmeleistung: | 1500 W | Leerlaufdrehzahl: | 0-3700 min-¹ | Lastdrehzahl: | 0-2000 min-¹ | Gewicht: | 3,9 kg | Steckertyp: | C | Marke: | EIBENSTOCK | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) | Marke laut EAR_Register: | Eibenstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,21* | € 353,18* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,92* | € 364,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 327,41* | € 367,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 329,38* | € 368,80* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 371,03* | € 422,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|