Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrations-Datenlogger PCE-VDR 10 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Vibrations-Datenlogger PCE-VDR 10
PCE Instruments Vibrations-Datenlogger PCE-VDR 10
PCE Instruments Vibrations-Datenlogger PCE-VDR 10 Display
PCE Instruments Vibrations-Datenlogger PCE-VDR 10 Sensor
PCE Instruments Vibrations-Datenlogger PCE-VDR 10 Anschluss
PCE Instruments Vibrations-Datenlogger PCE-VDR 10 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VDR 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VDR 10
EAN/GTIN:
     4250348715982
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Schock-Datenlogger PCE-VDR 10
Der Schock-Datenlogger PCE-VDR 10 ist ein einachsiges Messgerät zur Vibrationsüberwachung. Dabei kann der Schock-Datenlogger sowohl eine Echtzeitmessung, als auch eine Messaufzeichnung durchführen. Die mit dem Schock-Datenlogger ermittelten Messwerte können auf einer SD-Karte gespeichert werden.

- Messbereich: 0,5 ...199,9 m/s²
- Auflösung: 0,1
- Genauigkeit: ± (5% vom Messwert + 2 Digit)
- RS-232 und USB-Schnittstelle
- Reglerausgang: 4 ... 20 mA
- gut ablesbares LCD

Technische Daten

Frequenzbereich: 10 Hz ... 1 KHz
Beschleunigung
Kalibriert bei 50 m/s² (160 Hz)

Messbereiche
0,5 ...199,9 m/s²
0,05 ... 20,39 g
2 ... 656 ft/s²
Auflösung
0,1
0,01
1
Genauigkeit
± (5% vom Messwert + 2 Digit)

Geschwindigkeit
Kalibriert bei 50 mm/s (160 Hz)

Messbereiche
0,5 ... 199,9 m m/s
0,05 ... 19,99 cm/s
0,02 ... 7,87 inch/s
Auflösung
0,1
0,01
1
Genauigkeit
± (5% vom Messwert + 2 Digit)

Display: LCD
Displayaktualisierungszeit: 1 Sekunde
Speicher: SD-Karte
Speicherrate: 5 ... 3600 Sekunden (einstellbar)
Analogausgang: 4 ... 20 mA
Spannungsversorgung: 9 V DC Netzteil, 6 x 1,5 V AAA Batterie
Schnittstellen: RS-232, USB
Abmessungen: 132 x 80 x 32 mm
Auswertemöglichkeit: MS-Excel

Lieferumfang
1 x Schock-Datenlogger PCE-VDR 10
1 x Vibrationssensor
1 x Wandhalterung
6 x 1,5 V AAA Batterie
1 x SD-Speicherkarte
1 x Schraubanschluss für 4 ... 20 mA Ausgang
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeter, Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, Vibrationsprüfgeräte, Vibrationstester, Vibrationsmessgeräte, Schwingungsmessgeräte, Schwingungstester, Vibrations Messgerät, Schwingungs Messgerät, PCE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
Frei Haus
ab € 666,78*
€ 756,55*
Lager 413
Frei Haus
ab € 664,05*
€ 756,61*
Frei Haus
ab € 676,05*
€ 764,23*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,61*
€ 900,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,17*
€ 870,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,39*
€ 828,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,54*
€ 813,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,05*
€ 790,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100M
ab € 272,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 20
ab € 1.652,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.214,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 122,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 653,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800
ab € 744,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 833,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900
ab € 1.137,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VD 3
ab € 136,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 699,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700S
ab € 777,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100S
ab € 251,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.