Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsmessgerät PCE-VD 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsmessgerät PCE-VD 3
Vibrationsmessgerät PCE-VD 3
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VD 3
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VD 3
EAN/GTIN:
     4250348707628
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmessgerät PCE-VD 3

Transport Datenlogger PCE-VD 3 | FFT Frequenzanalyse | 0 ... 60 Hz

Der Vibrations-Datenlogger ist ein miniaturisierter universeller Datenlogger bei dem ein 3-Achsen- Beschleunigungssensor (X-, Y-, Z-Achse) integriert ist. Der interne Sensor des Vibrations-Datenlogger hat einen Messbereich von ±18 g je Achse. Die Beschleunigungskraft wird entlang der Achsen x, y und z gemessen. Da der Logger während der Aufzeichnung in Bewegung ist, werden Veränderungen entlang dieser drei Achsen aufgezeichnet. Mit seiner magnetische und robuste Wandhalterung kann der Vibrations-Datenlogger an jegliche Position einfach und schnell angebracht werden.

Durch seine kleine und leichte Bauart kann der Vibrations-Datenlogger auch zu anderen Zwecken wie z.B. zur Transportüberwachung genutzt werden. Des weiteren eignet sich der Vibrations-Datenlogger für Sport, Medizin oder allgemein zur Aufzeichnung von 1- bis 3-achsigen Bewegungen. Der Vibrations- Datenlogger kann sehr einfach über eine selbsterklärende Software für die automatische Aufzeichnung programmiert werden. Sämtliche Aufzeichnungen des Vibrations-Datenloggers lassen sich via USB-Schnittstelle schnell und unproblematisch auf einen PC oder Laptop übertragen.

Messbereich
±18g
Genauigkeit
±0,5g
Auflösung
0,00625g
Messrate / Aufzeichnungsintervall
50 ms bis 24 Std
Datenspeicher
4Mbit (85764 Speicherpunkte)
Frequenzbereich
0... 60 Hz
Schnittstelle
USB
Umgebungsbedingungen
0... 40 °C / 10 ... 90 % r.F.
AbmessungenDatenlogger
95 x 28 x 21 mm
AbmessungenHalterung
106x 56 x 33,5 mm
Statusanzeige
über 2 LED`s (Aufnahme läuft /Alarm)
Versorgung
austauschbare, 3,6 VLithium- Batterie
Software
abWindows XP (auch 64 Bit)
Positionierung
in der mitgelieferten Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeter, Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, Messtechnik Vibrationsmessgerät Vibrationsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 136,81*
€ 171,07*
Frei Haus
ab € 137,47*
€ 171,09*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100M
ab € 271,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 20
ab € 1.654,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.211,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 123,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 658,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800
ab € 747,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 831,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900
ab € 1.134,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDR 10
ab € 664,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 699,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700S
ab € 775,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100S
ab € 250,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.