Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Arbeitsschutzmessgerät PCE-VM 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Arbeitsschutzmessgerät PCE-VM 20
PCE Instruments Arbeitsschutzmessgerät PCE-VM 20
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VM 20
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VM 20
EAN/GTIN:
     4250348719515
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Arbeitsschutzmessgerät PCE-VM 20 Schwingungsmessgerät zur Vibrationsmessung an Maschinen; direkte Bewertung nach DIN ISO 10816; verschiedene Messmodi; Echtzeit FFT-Analyse; Routenoption zur schnellen Erfassung von Messstellen
Das Schwingungsmessgerät PCE-VM 20 ist ein kompaktes Gerät zur direkten Bewertung des Schwingverhaltens einer Maschine. Das Gerät kann diverse Schwingparameter, wie zum Beispiel Schwingbeschleunigung, Schwinggeschwindigkeit oder Schwingweg messen und darstellen. Durch die integrierte Echtzeit FFT-Analyse kann der Zustand einer Maschinen noch während der Messung analysiert und bestimmt werden.

Das Schwingungsmessgerät PCE-VM 20 kann sowohl die Signale von piezoelektrischen Vibrationssensoren nach IEPE Standard, als auch von piezoelektrischen Vibrationssensoren mit Ladungsausgang auswerten und darstellen.
Tecnhische Daten:
Schwingbeschleunigung 0 ... 200 m/s², RMS und Peak-Peak
Schwinggeschwindigkeit 0 ... 200 mm/s, RMS Schwingweg 0 ... 2000 µm, Peak-Peak
Genauigkeit Schwingung ±5 %
Betriebsmodi Vibration, Temperatur, Drehzahl

Darstellbare Messgrößen
Frequenz
Schwingbeschleunigung
Schwinggeschwindigkeit
Schwingweg
FFT Spektrum

Einheiten
metrisch, imperial
Hz, mm/s², mm/s, µm
RPM und Hz

Schnittstelle USB 2.0
Speicher 4 GB micro SD-Karte
Akkulaufzeit bis zu 8 h Dauerbetrieb
Akkutyp Lithium Polymer
Display 128 x 160 Pixel Farb-LCD
Umgebungsbedingungen -10 ... +55 °C ≤80 % r.F. nicht kondensierend
Abmaße 132 x 70 x 33 mm (L x B x T)
Gewicht ca. 150 g

Handgerät : darf keinen starken Vibrationen, Magnetfeldern, korrosiven Medien oder Staub ausgesetzt werden

Technische Daten zum Beschleunigungsaufnehmer

Empfindlichkeit 100 mV/g
Frequenzverhalten (±3 dB) 0,5 ... 15000 Hz
Frequenzverhalten (±10 %) 2,0 ... 10000 Hz
Dynamikbereich ±50 g, peak
Spannungsversorgung (IEPE) 18 ... 30 V DC
Konstantstromquelle 2 ... 10 mA
Spektrales Rauschen bei 10 Hz 14 µg/√Hz
Spektrales Rauschen bei 100 Hz 2,3 µg/√Hz
Spektrales Rauschen bei 1000 Hz 2 µg/√Hz Ausgangsimpedanz< 100 Ω Arbeitspunktspannung 10 ... 14 V DC Gehäuseisolierung > 100 MΩ Umgebungsbedingungen -50 ... +121 °C Maximaler Stoßschutz 5000 g, peak Resonanzfrequenz 23000 Hz Gehäusematerial 316L Edelstahl Anschluss 2 Pin MIL-C-5015 Schutzart IP68 Gewicht 90 g
Lieferumfang:
1 x Arbeitsschutzmessgerät PCE-VM 20
1 x magn. Beschleunigungsaufnehmer mit 1,8 m Anschlusskabel
1 x USB Anschlusskabel
1 x Ladegerät 100 ... 240 V AC
1 x PC Software
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, Messtechnik Messgeräte Arbeitsschutzmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 1.664,41*
€ 1.758,49*
Frei Haus
ab € 1.654,42*
€ 1.758,51*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.758,49*
€ 2.092,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.744,35*
€ 2.075,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.697,75*
€ 2.020,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.671,67*
€ 1.989,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.664,41*
€ 1.980,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.211,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 123,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 658,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800
ab € 747,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 831,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900
ab € 1.134,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 3D
ab € 872,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDR 10
ab € 664,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VD 3
ab € 136,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 699,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.