Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-S 41 Schwingungsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452621-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-S 41
EAN/GTIN:
     4250348701282
Suchbegriffe:
Motorstethoskop
Sonoskop
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
PCE Instruments PCE-S 41 Schwingungsmesser

Schwingungsmessgerät PCE-S 41

Schwingungsmessgerät zur Verwendung in Wartung und Instandhaltung Das elektronische Schwingungsmessgerät PCE-S 41 ist sehr handlich und wird durch eine Batterie betrieben. So bietet dieses Schwingungsmessgerät maximale Flexibilität für Messungen. Dieses Schwingungsmessgerät wird benutzt, um Maschinengeräusche, z.B. an Lagern, Ventilatorklappen, Pumpen... aufzuspüren. Somit ist das Schwingungsmessgerät ein optimales Werkzeug zur Geräusch- und Vibrationsüberwachung in Fabriken, welches dem Benutzer, der für die Wartung zuständig ist, die Möglichkeit gibt, Fehlerquellen zu erkennen bevor der Ausfall von Anlagen und Maschinen eintreten kann (vorbeugende / zustandsorientierte Instandhaltung). Das Schwingungsmessgerät - Gehäuse besteht aus ABS- Kunststoff, wobei auf eine bequeme Handhabung beim Design besonders geachtet wurde. Das Gerät funktioniert unter Verwendung eines Piezo-Transducers, der auch die leisesten Geräusche entdeckt. Der Kopfhörer vom Schwingungsmessgerät ist ausgestattet mit zwei justierbaren Ohrenschützern, versehen mit einem 1 m langen Kabel. Verwenden auch Sie das Schwingungsmessgerät in Ihrem Betrieb.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Frequenzbereich 100 Hz...10 kHz
Lautstärke einstellbar
Lautsprecher 8W
Spannungsversorgung 1 x 9V Block (inkl.) für ca. 30 Std.
Betriebsdauer
Gehäuse ABS
Umgebungstemperatur -10 ... 55 °C
Dimensionen (Gerät) Gerät: 206 x 50 x 32 mm
Nagelfühler (abschraubbar) 1 x 290 mm 1 x 70 mm (Länge)
Fühlermaterial Stahl
Gewicht 240g (inkl. Batterie)

Lieferumfang:
1 x Schwingungsmessgerät PCE-S 41
1 x Kopfhörer
1 x 70 mm Fühler
1 x 290 mm Fühler
1 x Batterie
1 x Transporttasche
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
PCE Instruments
Typ (Hersteller-Typ):
PCE-S 41
Produkt-Art:
Schwingungsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,86*
€ 157,62*
26 Tage
9
Frei Haus
ab € 127,03*
€ 157,63*
Frei Haus
ab € 127,80*
€ 157,77*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 183,63*
€ 226,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,47*
€ 269,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 42
ab € 383,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.