Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsmessgerät PCE-VT 3700 inkl. Handgriff und Messspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VT 3700S
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VT 3700S
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VT 3700S Display
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VT 3700S Sensor
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VT 3700S Verlängerung
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VT 3700S Anwendung
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VT 3700S Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VT 3700S
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VT 3700S
EAN/GTIN:
     4250348722683
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Der Vibrationsmesser ist ideal für Wartungsmitarbeiter zur schnellen Überprüfung von vibrierenden Teilen, Maschinen und Anlagen. Dieser Vibrationsmesser gibt die Schwingbeschleunigung, die Schwinggeschwindigkeit und den Schwingweg direkt am Display an.

Technische Daten


Messbereich Beschleunigung: 0,0 ... 399,9 m/s²
Auflösung: 0,1 m/s²
Genauigkeit @ 160 Hz: ±2 %
Frequenzbereich: 1 kHz … 10 kHz, 10 Hz ... 10 kHz
Messbereich Geschwindigkeit: 0,00 ... 399,9 mm/s
Auflösung: 0,1 mm/s
Genauigkeit @ 160 Hz: ±2 %
Frequenzbereich: 10 Hz ... 1 kHz
Messbereich Weg: 0,000 ... 3,9 mm
Auflösung: 1 µm
Genauigkeit @ 160 Hz: ±2 %
Frequenzbereich: 10 Hz ... 200 Hz

Messparameter: RMS, Peak, Peak-Peak
Scheitelfaktor (Crest-Faktor)
Einheiten: umschaltbar metrisch / imperial
Anzeige: 2,4" LC Display
Menüsprachen:
Englisch, Deutsch, Französisch
Spanisch, Italienisch, Niederländisch
Portugiesisch, Türkisch, Polnisch
Russisch, Chinesisch, Japanisch
Spannungsversorgung: 3 x 1,5 V AA Batterien
Betriebs- und Lagerbedingungen: -20 ... +65 °C; 10 ... 95 % r.F.
Abmessungen: 150 x 80 x 38 mm
Gewicht: 170 g

Technische Daten Vibrationssensor
Resonanzfrequenz: 30 kHz
Querempfindlichkeit: = 5%
Zerstörungsgrenze: 5000 g (Peak)
Betriebs- und Lagertemperatur: -20 ... +80 °C; max. 95 % r.F.
Gehäusematerial: Edelstahl
Befestigungsgewinde: M5
Abmessungen: 16 x 36 mm
Gewicht (ohne Kabel): 35 g


Lieferumfang
1 x Vibrationsmesser PCE-VT 3700S
1 x Sensor mit Spiralkabel PCE-VT 3xxx SENSOR
1 x Magnethalter PCE-VT VMH
1 x Nadelfühler PCE-VT NP
1 x Handgriff PCE-VT 3xxx HANDLE
3 x 1,5 V AA Batterie
1 x Quickstartguide
1 x Servicetasche
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, Vibrationsprüfgeräte, Vibrationstester, Vibrationsmessgeräte, Schwingungsmessgeräte, Schwingungstester, Vibrations Messgerät, Schwingungs Messgerät, PCE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,09*
€ 1.040,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,75*
€ 1.011,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,53*
€ 970,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,33*
€ 950,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,21*
€ 922,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100M
ab € 271,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 20
ab € 1.654,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.211,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 123,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 658,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800
ab € 747,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 831,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900
ab € 1.134,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDR 10
ab € 664,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VD 3
ab € 136,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 699,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100S
ab € 250,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.